Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS CWC-375P Impact Wrench 450 Feet-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS CWC-375P Slagnyckel 450 fot-lb. 37.0 CFM

Finns i lager
Artikel: AH7YBR Modell: CWC-375PKorsreferens: 38EG57
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
8 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.30
Slag per minut1600
CFM @ Full belastning37.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet9 / 16 "
Max. Vridmoment450 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt2.9 lb.
Moment Range25 till 320 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.3
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS CWC-375P Slagnyckel 450 fot-lb. 37.0 CFM
8 274 kr /enhet