Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND CONTROLS 21122-112 Totaltryckssond 6 tums tagg | AB9PHY 2EJP5

CLEVELAND CONTROLS 21122-112 Total trycksond 6 tums taggig

Finns i lager
Artikel: AB9PHY Modell: 21122-112Korsreferens: 2EJP5
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTotal trycksond
Ytterlängd1-1 / 4 tum.
Monteringsstorlek1/4
Flänsdia.1-1 / 2 "
Insättningslängd6 In.
Monteringsfläns4 hål
Monteringshålcentrum till centrum1"
Monteringshål Dia.3 / 16 "
Total längd7.25 "
TypInverkan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
CLEVELAND CONTROLS 21401 Insättning av trycksonder totalt 1 1/2 tum | AB9PHB 2EJL1 214013.25 "63SEK
CLEVELAND CONTROLS 21120 Total trycksensorinsättning 2 In | AB9PHC 2EJL2 211203.25 "63SEK
CLEVELAND CONTROLS 21402 Insättning av trycksensor totalt 3 1/2 tum | AB9PHD 2EJL3 214025.25 "51SEK
CLEVELAND CONTROLS 21121 Insättning av trycksensor totalt 4 In | AB9PHE 2EJL4 211215.25 "64SEK
CLEVELAND CONTROLS 21403 Total trycksondinsättning 5 1/2 In | AB9PHF 2EJL5 214037.25 "75SEK
CLEVELAND CONTROLS 21122 Insättning av trycksonder totalt 6 In | AB9PHG 2EJL6 211227.25 "75SEK
CLEVELAND CONTROLS 21404 Insättning av trycksonder totalt 7 1/2 tum | AB9PHH 2EJL7 214049.25 "78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21122-112 Total trycksond 6 tums taggig
121SEK /enhet