Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing | AD3JHW 3ZM96

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing

Finns i lager
Artikel: AD3JHW Modell: RSS-495-11Korsreferens: 3ZM96

Få det Maj 14, Tisdag
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavkännare
Djup2-1 / 8 "
Differential (in. WC)+/- 0.05
Elektrisk klassificering5 Amp Icke-induktiv till 277 VAC, 1 Amp Pilot Duty
Funktion Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck
Höjd4"
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.20 till 1.0 tum. toalett
Provledningskontakttaggtråd
Byt typSPDT
TypH VAC OEM
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFunktion HöjdByt typTypPris
CLEVELAND CONTROLS AFS-222 Air Sensing Switch, Guldkontakter, Silikonmembran | AD3JHR 3ZM92 AFS-2223-1 / 4 "Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck eller när extremt låg temperatur eller tryck är en kritisk faktor6.125 "SPDTH VAC/allmänt ändamål556SEK
CLEVELAND CONTROLS AFS-405 Switch Air Sensing | AD3JHT 3ZM93 AFS-4053-1 / 4 "Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck6.125 "SPDTGuldkontakt723SEK
CLEVELAND CONTROLS AFS-460 Switch Air Sensing | AD3JHU 3ZM94 AFS-4603-5 / 8 "Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck6.125 "SPST NCManuell återställning717SEK
CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Luftavkännare för växlar | AD3JHX 3ZM97 RSS-498-132-1 / 8 "Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck4"SPDTH VAC OEM384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing
330SEK /enhet