CLEVELAND CONTROLS Byt luftavkänning


Cleveland Controls luftavkänningsbrytare upptäcker förändringar i lufttrycket och använder den informationen för att styra HVAC/R-system. De hjälper till att övervaka och reglera luftflöde, filterförhållanden och övergripande systemprestanda. Dessa brytare kan aktivera fläktar, initiera säkerhetsavstängningar vid tryck im...balanserar, styr spjälldrift och utlöser larm vid kritiska tryckavvikelser.Läs mer

Filter
Driftstemperatur Räckvidd: -40 till 180 F , Bredd: 3.25 "
StilModellDjupFunktion HöjdByt typTypPris (ex moms)
A
RSS-495-11
2-1 / 8 "Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck4"SPDTH VAC OEM330 SEK
A
RSS-498-13
2-1 / 8 "Känsligt positivt, negativt eller differentiellt lufttryck4"SPDTH VAC OEM384 SEK
B
AFS-405
3-1 / 4 "Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck6.125 "SPDTGuldkontakt723 SEK
B
AFS-222
3-1 / 4 "Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck eller när extremt låg temperatur eller tryck är en kritisk faktor6.125 "SPDTH VAC/allmänt ändamål556 SEK
C
AFS-460
3-5 / 8 "Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck6.125 "SPST NCManuell återställning717 SEK

Arbetsmekanism

  • Clevelend Controls luftavkänningsbrytare består av ett membran som reagerar på förändringar i lufttrycket.
  • När trycket når det angivna börvärdet utlöses strömbrytaren och gör eller bryter en elektrisk anslutning.

Funktioner

  • Cleveland Controls luftavkänningsbrytare har ett driftstemperaturområde på -40 till 190 grader F och kan hantera tryck upp till 1 psi.
  • De är fältjusterbara till ett börvärde på upp till 12-tums vattenpelare.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en luftavkänningsbrytare?

Viktiga faktorer inkluderar elektriska klassificeringar, tryckområde, svarstid, fysisk storlek och kompatibilitet med det specifika HVAC/R-systemet och dess krav.

Kan dessa luftavkänningsbrytare användas för både positivt och negativt lufttrycksdetektering?

Ja, luftavkänningsbrytare kan upptäcka både positiva och negativa lufttrycksförändringar.

Kan luftavkänningsbrytare integreras i automations- eller styrsystem?

Ja, dessa luftavkänningsbrytare kan integreras i automations- eller styrsystem för fjärrövervakning, dataloggning och integration med annan utrustning eller processer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?