CLEVELAND C00612 Tap and Die Set, 23 delar, 1/4 tum Storlek-20 Min. Tryck på Trådstorlek | CQ9YQG 4ALF5

CLEVELAND C00612 Tap and Die Set, 23 delar, 1/4 tum Storlek-20 Min. Tryck på Trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CQ9YQG Modell: C00612Korsreferens: 4ALF5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSAE eller metriskStorlekar ingårGängtypTypPris
CLEVELAND C00614 Tap / die Set | AD6UHC 4ALF7 C0061417metriskM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3metriskmetrisk36 619 kr
CLEVELAND C00451 Tap/die Set | AD6UHF 4ALH5 C0045117metriskM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75metriskmetrisk8 266 kr
CLEVELAND C00533 Tap/die Set | AD6UHG 4ALH6 C0053350SAE och metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metriskFraktionerad / metrisk39 628 kr
CLEVELAND C00610 Tap and Die Set, 13 delar, 1/4 tum Storlek-20 Min. Tryck på Trådstorlek | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----19 968 kr
CLEVELAND C00518 Tap and Die Set, 13 delar, 1/4 tum Storlek-20 Min. Tryck på Trådstorlek | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----8 821 kr
CLEVELAND C00517 Tap and Die Set, 17 delar, #4-40 min. Tryck på Trådstorlek | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----9 711 kr
CLEVELAND C00609 Tap and Die Set, 18 delar, #4-40 Min. Tryck på Trådstorlek | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----24 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C00612 Tap and Die Set, 23 delar, 1/4 tum Storlek-20 Min. Tryck på Trådstorlek
32 418 kr /enhet