Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C11423 Jobber Length Drill Bit, #23 Drill Bit Size, 3-1/8 Inch Overall Length | CQ9JAF 434W99

CLEVELAND C11423 Jobber Längd Borr, #23 Borr Bit Storlek, 3-1/8 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9JAF Modell: C11423Korsreferens: 434W99
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLEVELAND C15577 Jobberborr, 12.25 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CQ9HQC 435A29 C15577Jobber borr974SEK
CLEVELAND C16612 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bit Storlek, 3-7/8 tum total längd | CQ9HQJ 435D45 C16612Jobberlängd borr360SEK
CLEVELAND C11401 Jobber längd borrkrona, #1 borrbitsstorlek, 3-7/8 tum total längd, kobolt | CQ9HQK 434W80 C11401Jobberlängd borr470SEK
CLEVELAND C70134 Jobber längd borrkrona, #1 borrbitsstorlek, 3-7/8 tum total längd, kobolt | CQ9HQL 435H90 C70134Jobberlängd borr125SEK
CLEVELAND C70143 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQU 435H99 C70143Jobberlängd borr97SEK
CLEVELAND C15940 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQW 435C11 C15940Jobberlängd borr105SEK
CLEVELAND C16621 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3-5/8 Inch Total Längd | CQ9HQX 435D54 C16621Jobberlängd borr301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C11423 Jobber Längd Borr, #23 Borr Bit Storlek, 3-1/8 tum total längd
292SEK /enhet