Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C16774 Taper Length Drill Bit, #51 Drill Bit Size, 1/16 Inch Shank Dia, Cobalt, M42 | CQ9YWT 439T57

CLEVELAND C16774 Borr med konisk längd, #51 Borrstorlek, 1/16 tums skaftdiameter, kobolt, M42

Finns i lager
Artikel: CQ9YWT Modell: C16774Korsreferens: 439T57
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND D45381 Borrkrona med konisk längd, Hss Step Drill Jobber Längd .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D3100605SEK
CLEVELAND D45376 Borr med konisk längd, Hss Step Drill Jobber Längd .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D31003 904 kr
CLEVELAND D45377 Borrkrona med konisk längd, Hss Stegborr avsmalnande längd .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D31001 799 kr
CLEVELAND D45379 Borrkrona med konisk längd, Hss Stegborr avsmalnande längd .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D31002 134 kr
CLEVELAND D45380 konisk längd borr, Hss steg borr kon längd 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D31001 773 kr
CLEVELAND C09202 Borr med konisk längd, #1 borrstorlek, 3 3/4 tums röjlängd, 7/32 tums skaftdiameter | CQ9YQH 439N77 C09202228SEK
CLEVELAND C08733 Borr med konisk längd, #1 borrstorlek, 3 3/4 tums röjlängd, 7/32 tums skaftdiameter | CQ9YQJ 439M41 C08733242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C16774 Borr med konisk längd, #51 Borrstorlek, 1/16 tums skaftdiameter, kobolt, M42
378SEK /enhet