Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C32570 ändfräs kobolt 7/16 4 flöjter enkel fyrkantig änd Cc | AD8NUM 4LE70

CLEVELAND C32570 Pinnfräs kobolt 7/16 4 flöjter Enkel fyrkantig ände Cc

Finns i lager
Artikel: AD8NUM Modell: C32570Korsreferens: 4LE70

Få det Maj 20, Måndag
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
Hörnradie0
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerHGC-4C
MaterialKobolt
Fräsning Dia.7 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd2 11 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207706030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSlutetKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
CLEVELAND C42602 Ändkvarn Kobolt 1/8 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "Single3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "312SEK
CLEVELAND C42604 Ändkvarn Kobolt 3/16 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "Single7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "326SEK
CLEVELAND C42607 Ändkvarn Kobolt 1/4 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "Single1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "339SEK
CLEVELAND C42609 Ändkvarn Kobolt 5/16 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "Single9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "342SEK
CLEVELAND C42612 Ändkvarn Kobolt 3/8 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "Single9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "367SEK
CLEVELAND C32494 Ändkvarn Kobolt 7/16 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "Single13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "514SEK
CLEVELAND C42616 Ändkvarn Kobolt 1/2 2 flöjt Enkel kvadratisk ände Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "Single1"HGC-223.25 "1 / 2 "605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C32570 Pinnfräs kobolt 7/16 4 flöjter Enkel fyrkantig ände Cc
532SEK /enhet