Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C40946 Koboltändfräs 3/16 tum diameter 9/32 tum skärning L | AC4YDR 31C181

CLEVELAND C40946 Kobolt pinnfräs 3/16 tum Diameter 9/32 tum Cut L

Finns i lager
Artikel: AC4YDR Modell: C40946Korsreferens: 31C181
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
Hörnradie2"
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbel slut
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle9 / 32 "
Klipplängd9 / 32 "
ListnummerHMDC2
MaterialKobolt
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd2"
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtHörnradieDiameterTotal längdShank Dia.SlutetFinishHelix AnglePris
CLEVELAND C32847 Koboltändfräs 1/8 tum diameter 3/8 tum skär L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd3 / 8 "704SEK
CLEVELAND C32833 Koboltkvarn 9/64 tum Diameter 7/16 tum skär L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Dubbel slutBright7 / 16 "410SEK
CLEVELAND C32851 Koboltändfräs 3/16 tum Diameter 7/16 tum skär L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd7 / 16 "704SEK
CLEVELAND C32855 Koboltändfräs 1/4 tumdiameter 1/2 tumskärning L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd1 / 2 "704SEK
CLEVELAND C32859 Koboltändkvarn 5/16 tum diameter 9/16 tum skär L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd9 / 16 "715SEK
CLEVELAND C32863 Koboltändfräs 3/8 tum diameter 9/16 tum skär L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd9 / 16 "772SEK
CLEVELAND C32841 Koboltkvarn 25/64 tum Diameter 13/16 Skuren L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Dubbel slutBright13 / 16 "635SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C40946 Kobolt pinnfräs 3/16 tum Diameter 9/32 tum Cut L
336SEK /enhet