Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C42297 Hss pinnfräs 1/4 tum D 5/8 tum snitt L | AC4ZBG 31C674

CLEVELAND C42297 Hss pinnfräs 1/4 tum D 5/8 tum Cut L

Finns i lager
Artikel: AC4ZBG Modell: C42297Korsreferens: 31C674
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
831SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöghastighets stålkvarn
Hörnradie2.437 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypIcke centrum
Diameter1 / 4 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle5 / 8 "
Klipplängd5 / 8 "
ListnummerHG4C
MaterialHöghastighetsstål
Fräsning Dia.1 / 4 "
Antal flöjt4
Total längd2.437 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHörnradieSkärningstypDiameterHelix AngleKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
CLEVELAND C41404 Hss pinnfräs 1 tum D 6 tum snitt L | AC4ZGC 31C786 C414048.5 "Centrum1"6"6"8.5 "1"3 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C42297 Hss pinnfräs 1/4 tum D 5/8 tum Cut L
831SEK /enhet