Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C65632 Hex Rethreading Bolt Die Steel 1-1/2-6 | AB6AWJ 20X691

CLEVELAND C65632 Hex omgängningsbult Stål 1-1/2-6

Finns i lager
Artikel: AB6AWJ Modell: C65632Korsreferens: 20X691

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex omgängningsmatris
Hexstorlek2-9 / 16 "
MaterialKolstål
Tonhöjd6
Storlek1.5 "
Tjocklek1"
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTonhöjdStorlekTjocklekGängtypPris
CLEVELAND C65624 Sexkantsbultstål 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS1 222 kr
CLEVELAND C65580 Insexskruvbultstål M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metrisk489SEK
CLEVELAND C65581 Insexskruvbultstål M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metrisk484SEK
CLEVELAND C65582 Sexkantsstång M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "metrisk526SEK
CLEVELAND C65583 Insexskruvbultstål M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "metrisk572SEK
CLEVELAND C65584 Sexkantsbultstål M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "metrisk648SEK
CLEVELAND C65585 Insexskruvbultstål M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "metrisk664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C65632 Hex omgängningsbult Stål 1-1/2-6
1 698 kr /enhet