LOVEJOY SX-6 typ nav med kilspår, metriska hål


Filter
Färg: Metallisk , Kopplingstyp: Skiva , navmaterial: AISI 1045 , Hub Style: Standard , Max. Vinkelförskjutning (per enskild skiva): 1.5 grader , Stil: Uttråkad , Typ: Skivkopplingsnav
StilModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvstorlekLängd genom borrningNominellt momentDimension FDPris (ex moms)
A
69790414261
19 mm6 2.8 mm x mmIngen ställskruv39.88 mm240 Nm90 mm3 406 SEK
RFQ
A
69790413906
32 mm10 3.3 mm x mmIngen ställskruv50.04 mm575 Nm110 mm3 769 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?