Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C72284 Jobber Längd Borr, 7.90 mm Borr Storlek, 75 mm Spårlängd, 7.9 mm Skaft Dia | CQ9LPY 406L31

CLEVELAND C72284 Jobber längd borrbit, 7.90 mm borrstorlek, 75 mm räffellängd, 7.9 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CQ9LPY Modell: C72284Korsreferens: 406L31

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0306
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C73101 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bits Storlek, 2 5/8 Inch Flute Längd, 7/32 Inch Shank Dia | CQ9HQD 406M23 C73101145SEK
CLEVELAND C71101 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bits Storlek, 2 5/8 Inch Flute Längd, 7/32 Inch Shank Dia | CQ9HQE 406G65 C7110172SEK
CLEVELAND C72101 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bits Storlek, 2 5/8 Inch Flute Längd, 7/32 Inch Shank Dia | CQ9HQF 406K01 C7210173SEK
CLEVELAND C72110 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9HQQ 406K10 C7211061SEK
CLEVELAND C73110 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3/16 Inch Skaft Dia | CQ9HQR 406M32 C73110118SEK
CLEVELAND C71110 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9HQT 406G74 C7111062SEK
CLEVELAND C71111 Jobber Längd Borrkrona, #11 Borrbitsstorlek, 3/16 tums skaftdiameter | CQ9HRE 406G75 C7111161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C72284 Jobber längd borrbit, 7.90 mm borrstorlek, 75 mm räffellängd, 7.9 mm skaftdiameter
126SEK /enhet