Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C89332 1 tum -8 maskinkran, halvbottnad, 4 flöjter, kobolt, ångoxidkranfinish | CD2HJQ 45EP44

CLEVELAND C89332 1 tum -8 maskinkran, halvbottnad, 4 flöjter, kobolt, ångoxidkranfinish

Finns i lager
Artikel: CD2HJQ Modell: C89332Korsreferens: 45EP44

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinkran
Mått typInch
FinishÅngoxid
ListnummerPER-893SF
MaterialKobolt
Antal flöjt4
Antal bitar1
Total längd6 19 / 64 "
Shank Dia.0.8 "
Tryck på fasningHalvnedgång
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4748

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCFinishListnummerTråd storlekGängtypAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
CLEVELAND C86103 4-40 Maskinkran, plugg, 3 räfflor, kobolt, TiAlN kran Finish | CD2FDJ 45EM60 C8610325 / 64 "TiAlNPRO-861SP# 4-40UNC32 13 / 64 "0.141 "531SEK
CLEVELAND C86123 1/2 tum -20 maskinkran, plugg, 3 flöjter, kobolt, TiAlN kranfinish | CD2FDK 45EM80 C8612363 / 64 "TiAlNPRO-861SP1/2 "-20UNF34 21 / 64 "0.367 "924SEK
CLEVELAND C86206 6-32 Maskinkran, plugg, 3 flöjter, kobolt, ångoxidkranfinish | CD2FDL 45EN15 C862067 / 16 "ÅngoxidPER-862SP# 6-32UNC32 13 / 64 "0.141 "380SEK
CLEVELAND C86216 5/16 tum -18 Maskinkran, plugg, 3 flöjter, kobolt, ångoxidkran Finish | CD2FDM 45EN25 C8621645 / 64 "ÅngoxidPER-862SP5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "452SEK
CLEVELAND C89214 1/4 tums -20 maskinkran, halvtappning, 3 räfflor, kobolt, TiAlN kranfinish | CD2FDN 45EN74 C8921443 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4-20UNC33 9 / 64 "0.255 "659SEK
CLEVELAND C89215 1/4 tum -28 maskinkran, halvbottnad, 3 flöjter, kobolt, TiAlN kranfinish | CD2FDP 45EN75 C8921543 / 64 "TiAlNPRO-892SF1/4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "659SEK
CLEVELAND C89315 1/4 tum -28 maskinkran, halvbottnad, 3 flöjter, kobolt | CD2FDQ 45EP27 C8931543 / 64 "ÅngoxidPER-893SF1/4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C89332 1 tum -8 maskinkran, halvbottnad, 4 flöjter, kobolt, ångoxidkranfinish
5 340 kr /enhet