Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C92512 Screw Machine Drill Bit, 6 mm Drill Bit Size, 66 mm Overall Length | CQ9PZM 789KY5

CLEVELAND C92512 skruvmaskinborr, 6 mm borrstorlek, 66 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9PZM Modell: C92512Korsreferens: 789KY5

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0256
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C89627 skruvmaskinborr, #12 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NNW 29HAXNUMX C89627982SEK
CLEVELAND C89628 skruvmaskinborr, #13 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NPG 30HAXNUMX C89628910SEK
CLEVELAND C89629 Skruvmaskinborr, #14 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NPQ 31HAXNUMX C89629981SEK
CLEVELAND C89630 skruvmaskinborr, #15 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NPY 32HAXNUMX C89630961SEK
CLEVELAND C89631 skruvmaskinborr, #16 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NQF 33HAXNUMX C896311 069 kr
CLEVELAND C89632 skruvmaskinborr, #17 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NQP 34HAXNUMX C896321 123 kr
CLEVELAND C89633 skruvmaskinborr, #18 borrstorlek, 2.500 9 tum total längd | CQ60NQX 35HAXNUMX C896331 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C92512 skruvmaskinborr, 6 mm borrstorlek, 66 mm total längd
1 133 kr /enhet