Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER C192M-34X60.5 Nyckelfri bussningsdiameter 34mm 8 bult | AC7FLA 38G694

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 Nyckellös bussningsdiameter 34 mm 8 bult

Finns i lager
Artikel: AC7FLA Modell: C192M-34X60.5Korsreferens: 38G694
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
3 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM6 x 20
FinishZink-pläterad
Navkontakttryck (PSI)6517
Låsning av bultmängd8
MaterialStål
Utanför Dia.60.5mm
Utanför Dia. Tolerans+/-. 003
Total längd50mm
Axel Dia.34mm
Axeldia. Tolerans+/-. 003
Överförbar kraft (Lbs.)10,943
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)7320
TypC192 Series
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.57
Fartygets längd (cm)6.57
Fartygets bredd (cm)6.57
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Total längdAxel Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-062 Nyckelfri bussning Diameter 0.625 tum 4 bult | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "1 513 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-068 Nyckelfri bussning Diameter 0.688 tum 4 bult | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "1 749 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-075 Nyckelfri bussning Diameter 0.750 tum 4 bult | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "1 286 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-081 Nyckelfri bussning Diameter 0.813 tum 5 bult | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "1 793 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-087 Nyckelfri bussning Diameter 0.875 tum 5 bult | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "1 437 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-093 Nyckelfri bussning Diameter 0.938 tum 5 bult | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "1 819 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-100 Keyless Bushing Diameter 1.000 Inch 5 Bolt | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"1 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-34X60.5 Nyckellös bussningsdiameter 34 mm 8 bult
3 345 kr /enhet