Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-17-8 Patronrulldorn 1/4 tum Diameter 1-1/2 tum Längd | AH8WWN 39AL58

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-17-8 Cartridge Roll Dorn 1/4 Inch Diameter 1-1/2 Inch Length

Finns i lager
Artikel: AH8WWN Modell: CR-17-8Korsreferens: 39AL58
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronrulle dorn
Passar hål3 / 16 "
Max. VarvtalInte betygsatt
Pilot Dia.3 / 16 "
Pilotlängd1-1 / 2 "
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0635
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-10-6 Patronrulle dorn 1/8 tum diameter 1-1 / 2 tum längd | AH8WWL 39AL56 CR-10-61 / 4 "97SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-16-4 patronrulldorn 3/16In 1 tums längd | AH8WWM 39AL57 CR-16-41 / 4 "178SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-2B kassettvalsdorn 1/8 tum diameter 3/4 tum längd | AH8WWP 39AL59 CR-2B1 / 8 "118SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR-9 kassettvalsdorn 1/4 tum diameter 1/8 tum 1 tum längd | AH8WWQ 39AL60 CR-91 / 4 "55SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-4 patronrulldorn 1/8In 1 tums längd | AH8WWR 39AL61 CR-9-41 / 4 "75SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 patronrulldorn 1/4 tum Diameter 1/8 tum | AH8WWT 39AL62 CR-9-61 / 4 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-17-8 Cartridge Roll Dorn 1/4 Inch Diameter 1-1/2 Inch Length
283SEK /enhet