Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 49IF-8-6 Mutter Inverted Flare Mässing 1/2 Inch Tube | AH3QAV 32WH68

CMI 49IF-8-6 Mutter Inverted Flare Mässing 1/2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH3QAV Modell: 49IF-8-6Korsreferens: 32WH68

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
förbindelseRör x MNPT
Längd1.48 "
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck2000
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18
Rörstorlek1 / 2 "
TypInverterad flare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdTråd storlekRörstorlekPris
CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Mässing 5/16 tums rör | AH3QAU 32WH67 41IFS-5Groove0.62 "1 / 2-205 / 16 "26SEK
CMI 59IF-8-6 Mutter Inverted Flare Mässing 2000psi 3/8 Pipe | AH3QAW 32WH69 59IF-8-6Rör x MNPT1.44 "3 / 8-181 / 2 "293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 49IF-8-6 Mutter Inverted Flare Mässing 1/2 tums rör
380SEK /enhet