Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Mässing 5/16 tums rör | AH3QAU 32WH67

CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Mässing 5/16 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH3QAU Modell: 41IFS-5Korsreferens: 32WH67

Få det Maj 15, Onsdag
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
förbindelseGroove
Hexstorlek1 / 2 "
Längd0.62 "
MaterialMässing
Tryck2000
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 2-20
Rörstorlek5 / 16 "
TypInverterad flare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdTråd storlekRörstorlekPris
CMI 49IF-8-6 Mutter Inverted Flare Mässing 1/2 Inch Tube | AH3QAV 32WH68 49IF-8-6Rör x MNPT1.48 "3 / 8-181 / 2 "380SEK
CMI 59IF-8-6 Mutter Inverted Flare Mässing 2000psi 3/8 Pipe | AH3QAW 32WH69 59IF-8-6Rör x MNPT1.44 "3 / 8-181 / 2 "293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 41IFS-5 Mutter Inverted Flare Mässing 5/16 tums rör
26SEK /enhet