Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 960-8 rörhylskompression 150 psi 1/2 tum rör | AH3QBD 32WH80

CMI 960-8 Tube Sleeve Compression 150 psi 1/2 Inch Tube

Finns i lager
Artikel: AH3QBD Modell: 960-8Korsreferens: 32WH80
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörhylsa
förbindelsekompression
MaterialMässing
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)1.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
CMI 960-10 Rörhylsa Kompression Mässing 150 psi | AH3QBA 32WH74 960-105 / 8 "40SEK
CMI 960-12 rörhylsa kompressionsmässing | AH3QBB 32WH77 960-123 / 4 "39SEK
CMI 960-6 rörhylsa kompression mässing 3/8 tums rör | AH3QBC 32WH79 960-63 / 8 "16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 960-8 Tube Sleeve Compression 150 psi 1/2 Inch Tube
18SEK /enhet