Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 962-8 Tube Union Compression Mässing 1/2 Inch Tube | AH3PYG 32WG67

CMI 962-8 Tube Union Compression Mässing 1/2 Inch Tube

Finns i lager
Artikel: AH3PYG Modell: 962-8Korsreferens: 32WG67
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörunionen
förbindelsekompression
Längd1.31 "
MaterialMässing
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek11 / 16-20
Rörstorlek1 / 2 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTråd storlekRörstorlekPris
CMI 962-10 rörföreningskompressionsmässing 5/8 tums rör | AH3PYD 32WG62 962-101.43 "13 / 16-185 / 8 "416SEK
CMI 962-4 rörkopplingsmässing mässing 1/4 tum rör | AH3PYE 32WG64 962-40.85 "7 / 16-241 / 4 "132SEK
CMI 962-6 Tube Union Compression Brass 150 psi | AH3PYF 32WG65 962-61.1 "17 / 32-243 / 8 "194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 962-8 Tube Union Compression Mässing 1/2 Inch Tube
288SEK /enhet