Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 962-4 rörkopplingsmässing mässing 1/4 tum rör | AH3PYE 32WG64

CMI 962-4 Tube Union Compression Mässing 1/4 Inch Tube

Finns i lager
Artikel: AH3PYE Modell: 962-4Korsreferens: 32WG64
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörunionen
förbindelsekompression
Längd0.85 "
MaterialMässing
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek7 / 16-24
Rörstorlek1 / 4 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTråd storlekRörstorlekPris
CMI 962-10 rörföreningskompressionsmässing 5/8 tums rör | AH3PYD 32WG62 962-101.43 "13 / 16-185 / 8 "416SEK
CMI 962-6 Tube Union Compression Brass 150 psi | AH3PYF 32WG65 962-61.1 "17 / 32-243 / 8 "194SEK
CMI 962-8 Tube Union Compression Mässing 1/2 Inch Tube | AH3PYG 32WG67 962-81.31 "11 / 16-201 / 2 "288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 962-4 Tube Union Compression Mässing 1/4 Inch Tube
132SEK /enhet