A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart gjutkuddeblock , Höjd: 40 " , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Djup: 22 " , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorvarvtal: 1725 , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 6 , Propeller Dia.: 36 " , Propellermaterial: Gjuta aluminium , Axel Dia.: 1-1 / 4 " , Fart: 1 , Bredd: 40 "
Vändbar fläkt
Dayton reversibla avgaser och tilluftsfläktar släpper ut smutsig luft eller tillför frisk luft i industrier och kommersiella byggnader. De har omkopplare som snabbt omvandlar driftstatus från avgaser till matningsläge och vice versa för hantering av olika ventilationsbehov. Dessa remdrivna fläktar erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. De har 36-tums diameter, gjutna aluminiumpropellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa fläktar har 3-fas / kondensator-start / kondensator-start, kondensator-drivna motorer med effekt från 1/2 till 2 hk. Välj mellan ett brett utbud av dessa vändbara, remdrivna avgas- och tilluftsfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 659 till 1046 varv / min.