Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 970-6 kvinnlig armbågskompression | AH3PZQ 32WH14

CMI 970-6 hona armbågskompression

Finns i lager
Artikel: AH3PZQ Modell: 970-6Korsreferens: 32WH14
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge
förbindelseKompression x rör
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 4 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4-18
Rörstorlek3 / 8 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CMI 970-4-4 hona armbågskompression 1/4 rör 150psi | AH3PZP 32WH13 970-4-41 / 4 "1 / 4-181 / 4 "261SEK
CMI 970-6-6 hona armbåge mässing | AH3PZR 32WH15 970-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 970-6 hona armbågskompression
278SEK /enhet