FRANKLIN 25FBT1C4 Multi-stage Booster Pump 94 psi 1 | AH3HNN 32GF86

FRANKLIN 25FBT1C4 flerstegs boosterpump 94 psi 1

Finns i lager
Artikel: AH3HNN Modell: 25FBT1C4Korsreferens: 32GF86

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Byråns efterlevnadcCSAus
Amps14.2/7.1
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ PSI25 @ 65
DutyKontinuerlig
Ram48Y
GPM @ 40 PSI32
GPM @ 50 PSI29.6
GPM @ 60 PSI26.6
GPM @ 80 PSI19
Höjd9 3 / 64 "
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialCelcon (R)
PumphjulstypStängt
Inlopp1 "FNPT
Längd26 31 / 32 "
Max. Falltryck375 PSI
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Tryck94 psi
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "FNPT
Fas1
TätningsmaterialPhen / Ceramic, Buna, Rostfritt stål
praktik6
Suglyft10 Ft.
Spänning115/230
Vättade materialGjutjärn, Kol, Keramik, Buna, Rostfritt stål, Konstruerad komposit
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)87.95
Fartygets bredd (cm)24.45
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. PSI Boost @ 20 GPM: 77
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM: 94 psi @ 10 gpm
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM: 48

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsRamInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Max. TryckPris
FRANKLIN 15FMH05S2 Pump 1/2 HP 1 Ph 115 / 230V 2 steg | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grader F43 PSI19 101 kr
FRANKLIN 15FMH07S3 Pump 3/4 HP 1 Ph 115 / 230V 3 steg | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F65 psi21 533 kr
FRANKLIN 15FMH1S4 Pump 1 HP 1 Ph 115 / 230V 4 steg | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F89 psi24 737 kr
FRANKLIN 15FMH15S5 Pump 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5 steg | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grader F113 psi26 939 kr
FRANKLIN 15FMH2S6 Pump 2 HP 1 Ph 115 / 230V 6 steg | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi29 381 kr
FRANKLIN 15FMH05S2-T Pump 1/2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 2 steg | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grader F43 PSI21 109 kr
FRANKLIN 15FMH07S3-T Pump 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3 steg | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F65 psi23 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRANKLIN 25FBT1C4 flerstegs boosterpump 94 psi 1
22 833 kr /enhet