Colder Products HFCD16612-koppling är idealisk för snabba och säkra anslutningar i vätskehanteringsapplikationer. Det säkerställer effektiv vätskeöverföring samtidigt som den minimerar läckor och spill. Dess mångsidiga applikationer sträcker sig från industriella processer till medicinsk utrustning, där pålitliga och snabba anslutningar är avgörande. Denna koppling underlättar bekväm och säker vätskeöverföring i olika industrier, vilket förbättrar driftseffektiviteten.
Funktioner:
- Den har en unik panelmonterad koppling som ger en skräddarsydd och säker passform.
- Denna FDA-godkända koppling erbjuder en avstängd flödeskontroll, förhindrar läckor och säkerställer optimal vätskehantering.
- Den är tillverkad av polypropen för utmärkt kemisk beständighet, skyddar mot korrosion och skador.
- Denna RoHS-kompatibla koppling har ett maximalt arbetstryck på 60 psi.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av anslutningar har denna HFCD16612-koppling på varje sida?
A. Kopplingen har en hullingförsedd anslutning på sida A, lämplig för slangar med en 3/8-tums innerdiameter och en kopplingsanslutning på sida B, vilket ger en standardiserad och säker länk till motsvarande kopplingar.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna koppling?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationskompatibilitet, tryck- och temperaturkrav, materialkompatibilitet, anslutningstyper, överensstämmelse med standarder, enkel installation, mångsidighet och flödeskontroll.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Colder Products HFCD16612-koppling?
A.
- Verifiera kopplingens kompatibilitet med de vätskor och kemikalier som används i din applikation för att förhindra kemiska reaktioner eller skador.
- Installera kopplingen enligt rekommenderade procedurer, använd lämpliga verktyg för att uppnå en säker och läckagefri anslutning.
- Inspektera och verifiera kopplingsanslutningarna regelbundet för tecken på slitage, skador eller läckor och byt omedelbart ut alla komprometterade komponenter.
- Om du använder panelmonteringsdesignen, säkerställ korrekt installation och montering för att förhindra oavsiktliga frånkopplingar eller skador.
- Avstå från att applicera överdriven kraft under anslutnings- eller frånkopplingsprocessen för att förhindra skador på kopplingen eller tillhörande komponenter.
- Använd kopplingen endast för dess avsedda applikationer, såsom luft- eller icke-dricksvattenöverföring och undvik användning med inkompatibla vätskor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar eller skyddsglasögon, när du hanterar kopplingen eller arbetar med tillhörande vätskor.
- Var bekant med nödavstängningsprocedurer vid oväntade problem och se till att all inblandad personal är medveten om dessa procedurer.
- Ge korrekt utbildning och utbildning till personal som hanterar kopplingen för att säkerställa medvetenhet om potentiella risker och säkerhetsåtgärder.