Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 1501260 Skärspets 6290-4n X | AA4XXU 13H872

HARRIS 1501260 Skärspets 6290-4n X

Finns i lager
Artikel: AA4XXU Modell: 1501260Korsreferens: 13H872
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Bränsletryck4 oz. till 2 psi
BensinservicePropan
Syre Tryck50 till 75 psi
Storlek4mm
Ståltjocklek3 till 6 "
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekPris
HARRIS 1501220 Skärspets 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--297SEK
HARRIS 1501230 Skärspets 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propan1"-290SEK
HARRIS 1501240 Skärspets 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propan2"-291SEK
HARRIS 1501250 Skärspets 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propan3"-295SEK
HARRIS 1501430 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGQ 38K957 1501430Naturgas, propan5"5325SEK
HARRIS 1501390 Skärspets för användning med 98 fackla | AC7LGZ 38K966 1501390Naturgas, propan, MAPP2"2334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 1501260 Skärspets 6290-4n X
290SEK /enhet