Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2006 Inline Insats Förkromad Mässing Ptf | AC4ARU 2YCX8

KALLPRODUKTER FÖRETAG MCD2006 Inline-insats Förkromad mässing Ptf

Finns i lager
Artikel: AC4ARU Modell: MCD2006Korsreferens: 2YCX8

Få det Maj 15, Onsdag
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggd infogning
Kroppsdia.0.58 "
Body MaterialFörkromad mässing
AnslutningstypPTF
Kopplingsstorlek1 / 8 "
Längd1.5 "
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.1 / 4 "
Rör Utanför Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypArtikelLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD2004 Inline Insats Förkromad mässing Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "PTFInbyggd infogning1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "584SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2104 Armbåge Insats Krom Platt Mässing Avstängning | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "PTFInbyggd infogning1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "611SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2202 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "taggtrådInbyggd infogning1.65 "-1 / 8 "-426SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2203 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "taggtrådInbyggd infogning1.85 "-3 / 16 "-456SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2204 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "taggtrådInbyggd infogning1.67 "-1 / 4 "-441SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2302 Armbåge Insats Krom Platt Mässing Avstängning | AC4ARZ 2YCY4 MCD23020.620 "taggtrådInbyggd infogning1.28 "-1 / 8 "-497SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD2304 Armbågesinsats Krom Platt Mässing Avstängning | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "taggtrådInbyggd infogning1.28 "-1 / 4 "-514SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KALLPRODUKTER FÖRETAG MCD2006 Inline-insats Förkromad mässing Ptf
612SEK /enhet