COLDER PRODUCTS COMPANY MC-serie kopplingsinsatser


Filter
Kroppsmaterial: Förkromad mässing , Kopplingsstorlek: 1 / 8 " , Max. Tryck: 250 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypArtikelLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
MCD2004
0.58 "PTFInbyggd infogning1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "519 SEK
A
MCD2006
0.58 "PTFInbyggd infogning1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "553 SEK
B
MCD2202
0.58 "taggtrådInbyggd infogning1.65 "-1 / 8 "-384 SEK
B
MCD2203
0.58 "taggtrådInbyggd infogning1.85 "-3 / 16 "-412 SEK
B
MCD2204
0.58 "taggtrådInbyggd infogning1.67 "-1 / 4 "-398 SEK
C
MCD2402
0.58 "MNPTInbyggd infogning1.43 "1 / 8 "--400 SEK
D
MCD2104
0.63 "PTFInbyggd infogning1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "551 SEK
E
MCD2304
0.63 "taggtrådInbyggd infogning1.28 "-1 / 4 "-464 SEK
C
MCD2404
0.65 "MNPTInbyggd infogning1.43 "1 / 4 "--391 SEK
F
MCD4202
0.72 "taggtrådPanelmonterad insats1.75 "-1 / 8 "-499 SEK
F
MCD4204
0.72 "taggtrådPanelmonterad insats1.97 "-1 / 4 "-512 SEK
E
MCD2302
0.620 "taggtrådInbyggd infogning1.28 "-1 / 8 "-449 SEK

MC-serie kopplingsinsatser

Colder Products Corporation kopplingsinsatser i MC-serien har fjädrar och spärrar i rostfritt stål för en stark kompressionskraft. De tål tryck från vakuum till 250 psi och temperaturer från -40 till 180 grader Fahrenheit. Dessa kopplingar har enhandsmanövrering för snabba anslutningar och frånkopplingar. De erbjuder flera konfigurationer och avslutningar med både PMC acetal- och PMC12 polypropylenkopplingar. Välj från ett brett utbud av Colder MC-serie kopplingsinsatser, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningstyper på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?