Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD12004 Panelmonterad koppling Acetal Shut-off Ptf | AC4AUL 2YDD2

KOLLPRODUKTER FÖRETAG PLCD12004 Panelmonterad koppling Acetalavstängning Ptf

Finns i lager
Artikel: AC4AUL Modell: PLCD12004Korsreferens: 2YDD2
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
502SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.1.01 "
Body Materialacetal
FärgWhite
AnslutningstypPTF
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Längd1.87 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.11 / 64 "
Rör Utanför Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellRör Utanför Dia.Kroppsdia.FärgAnslutningstypLängdRörstorlekTemp. RäckviddRör inuti Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD10004 Inline koppling Acetal Avstängning Mnpt | AC4AUJ 2YDC9 PLCD10004-0.89 "WhiteMNPT1.17 "1 / 4 "-40 grader till 180 grader F.-275SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD10006 Inline koppling Acetal Avstängning Mnpt | AC4AUK 2YDD1 PLCD10006-1.01 "WhiteMNPT1.15 "3 / 8 "-40 grader till 180 grader F.-238SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD12006 Panelmonterad koppling Acetal Shut-off Ptf | AC4AUM 2YDD3 PLCD120063 / 8 "1.01 "WhitePTF1.95 "--40 grader till 180 grader F.1 / 4 "457SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD13004 Inline koppling Acetal Avstängning Ptf 0.17 | AC4AUN 2YDD4 PLCD130041 / 4 "0.93 "WhitePTF1.82 "--40 grader till 180 grader F.11 / 64 "348SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD13006 Inline koppling Acetal Avstängning Ptf 1/4 | AC4AUP 2YDD5 PLCD130063 / 8 "0.93 "WhitePTF1.95 "--40 grader till 180 grader F.1 / 4 "359SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD16004 Panelmonterad koppling Acetal Avstängning | AC4AUQ 2YDD6 PLCD16004-1.01 "Whitetaggtråd1.95 "--40 grader till 180 grader F.1 / 4 "474SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD16005 Panelmonterad koppling Acetal Avstängning | AC4AUR 2YDD7 PLCD16005-1.01 "Whitetaggtråd1.95 "--40 grader till 180 grader F.5 / 16 "481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG PLCD12004 Panelmonterad koppling Acetalavstängning Ptf
502SEK /enhet