Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 Inch | AE3PMF 5ELE7

COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE3PMF Modell: C230CBKorsreferens: 5ELE7

Få det Maj 8, Onsdag
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderkropp för skivtrumma
Kamlängd (in.)1/2
Kambredd (in.)3/4
cylinder3 / 4 "
För dörrtjocklek3 / 4 "
Huvud Dia.21 / 32 "
Max. Låsningsavstånd (in.)27/32
Monteringshål Dia.21 / 32 "
Kompensera3 / 32 "
TypLåda
Lås upp svängriktningenmedurs
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompenseraTypPris
COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tum | AE3PME 5ELE6 C280CB9 / 32 "Låda102SEK
COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tum | AE3PMG 5ELE8 C290CB9 / 32 "Dörr105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 Inch
109SEK /enhet