Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tum | AE3PME 5ELE6

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AE3PME Modell: C280CBKorsreferens: 5ELE6
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderkropp för skivtrumma
Kamlängd (in.)3/8
Kambredd (in.)5/8
cylinder3 / 4 "
För dörrtjocklek3 / 4 "
Huvud Dia.21 / 32 "
Max. Låsningsavstånd (in.)1-1/32
Monteringshål Dia.21 / 32 "
Kompensera9 / 32 "
TypLåda
Lås upp svängriktningenmedurs
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompenseraTypPris
COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 Inch | AE3PMF 5ELE7 C230CB3 / 32 "Låda109SEK
COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tum | AE3PMG 5ELE8 C290CB9 / 32 "Dörr105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 Inch
102SEK /enhet