Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PJB 5EKR4

COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed

Finns i lager
Artikel: AE3PJB Modell: C8051-MKKD-14AKorsreferens: 5EKR4

Få det Maj 22, Onsdag
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Cam Lock
Kamlängd (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek1 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalKD
NyckeltypMaster Keyed, annorlunda
Max. Låsningsavstånd (in.)7 / 16, 25 / 32
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
Kompensera11/32, 0 "
Lås upp svängriktningenAntingen
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekNyckeltypPris
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Skivkamlås Nickelnyckel Annan | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Olika157SEK
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Skivkamlås Nickelnyckel Annan | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14A15 / 64 "Olika153SEK
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Keyed, annorlunda225SEK
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Skivkamlås Nickelnyckel Annan | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14A7 / 8 "Olika164SEK
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Keyed, annorlunda225SEK
COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Skivkamlås Nickelnyckel Annan | AE3PKF 5EKW1 C8054-KD-14A5 / 8 "Olika163SEK
COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed | AE3PKQ 5EKX0 C8054-MKKD-14A5 / 8 "Master Keyed, annorlunda236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Disc Cam Lock Nickel Master Keyed
146SEK /enhet