Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan | AE3PLD 5EKY5

COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan

Finns i lager
Artikel: AE3PLD Modell: C8055-KD-3Korsreferens: 5EKY5
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Cam Lock
Kamlängd (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus mässing
För dörrtjocklek1-1 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalKD
NyckeltypOlika
Max. Låsningsavstånd (in.)1-3/16, 17/32
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
Kompensera11/32, 0 "
Lås upp svängriktningenAntingen
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekNyckeltypPris
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Olika181SEK
COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan | AE3PJZ 5EKV3 C8053-KD-37 / 8 "Olika165SEK
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Disc Cam Lock Mässing Master Keyed | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, annorlunda230SEK
COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Olika130SEK
COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan | AE3PLQ 5ELA3 C8060-KD-31-7 / 16 "Olika191SEK
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Disc Cam Lock Mässing Master Keyed | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, annorlunda294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Mässingsnyckel Annan
173SEK /enhet