Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Disc Tumbler Dead Bolt Lock Brgtni C415a | AD9PKP 4TXV7

COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Disc tumbler dödbult lås Brgtni C415a

Finns i lager
Artikel: AD9PKP Modell: C8701-C415A-14AKorsreferens: 4TXV7
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetall låda Deadbolt
Kamlängd (in.)13/16
Kambredd (in.)7/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek1 / 4 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC415A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)7/16
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.NyckeltalAntal stiftTypPris
COMPX NATIONAL C8137-107-26D Pin Tumbler Dead Bolt Lock Chrome 107 | AD9PKU 4TXW3 C8137-107-26DTråkig krom1"1074Pin Tumbler446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Disc tumbler dödbult lås Brgtni C415a
256SEK /enhet