Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Lådlås Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Lådlås Diamond Brgtbrs Kd

Finns i lager
Artikel: AD9PPZ Modell: C8803-KD-3Korsreferens: 4TYG8

Få det Maj 15, Onsdag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Diamond Back Deadbolt
Kamlängd (in.)11/32
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus mässing
För dörrtjocklek15 / 16 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalKD
NyckeltypOlika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/8
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekArtikelNyckeltalNyckeltypMonteringshål Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Lådlås Rund Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ALjus nickel15 / 16 "Låda rundad ryggskruvMKKDMaster Keyed, annorlunda7 / 8 "209SEK
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ALjus nickel15 / 16 "Dörr DeadboltKDOlika7 / 8 "166SEK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ALjus nickel15 / 16 "Dörr DeadboltMKKDMaster Keyed, annorlunda7 / 8 "226SEK
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Ljus mässing15 / 16 "Dörr DeadboltKDOlika7 / 8 "171SEK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgt Mässing Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Ljus mässing15 / 16 "Dörr DeadboltMKKDMaster Keyed, annorlunda7 / 8 "215SEK
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Lådlås Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ALjus nickel15 / 16 "Låda Diamond Back DeadboltKDOlika7 / 8 "156SEK
COMPX NATIONAL C8051-C346A-14A Skivtillhållare Kamlås Nickelnyckel C346a | AE3PHV 5EKP6 C8051-C346A-14ALjus nickel1 / 8 "Skiv Tumbler Cam LockC346ALika3 / 4 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Lådlås Diamond Brgtbrs Kd
167SEK /enhet