Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Disc Tumbler Gang Lock Bright Ni C415a | AD9PKX 4TXW8

COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Disc Tumbler Gang Lock Bright Ni C415a

Finns i lager
Artikel: AD9PKX Modell: D8090-C415A-14AKorsreferens: 4TXW8

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Gang Lock
Kamlängd (in.)1
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek7 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC415A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)11/32
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5-skiva
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltalNyckeltypPris
COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKW 4TXW7 D8090-KD-14AKDOlika640SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Disc Tumbler Gang Lock Bright Ni C415a
631SEK /enhet