Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL MFW23010-217 Disc Tumbler Dead Bolt Lock Steel 217 | AD9PKT 4TXW1

COMPX NATIONAL MFW23010-217 Disc Tumbler Dead Bolt Lock Steel 217

Finns i lager
Artikel: AD9PKT Modell: MFW23010-217Korsreferens: 4TXW1

Få det Maj 22, Onsdag
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetall låda Deadbolt
Kamlängd (in.)13/16
Kambredd (in.)7/8
FinishRostfritt stål
För dörrtjocklek1 / 4 "
Huvud Dia.7 / 8 "
Nyckeltal217
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)7/16
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: COMPX FORT

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltalNyckeltypPris
COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tumbler Dödbultslås Stål Nyckeld Olika | AD9PKR 4TXV9 MFW23010-KDKDOlika196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL MFW23010-217 Disc Tumbler Dead Bolt Lock Steel 217
196SEK /enhet