Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tumbler Dödbultslås Stål Nyckeld Olika | AD9PKR 4TXV9

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tillhållare Dödbult Lås Stål Nyckeld Olika

Finns i lager
Artikel: AD9PKR Modell: MFW23010-KDKorsreferens: 4TXV9
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetall låda Deadbolt
Kamlängd (in.)13/16
Kambredd (in.)7/8
FinishRostfritt stål
För dörrtjocklek1 / 4 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalKD
NyckeltypOlika
Max. Låsningsavstånd (in.)7/16
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: COMPX FORT

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltalNyckeltypPris
COMPX NATIONAL MFW23010-217 Disc Tumbler Dead Bolt Lock Steel 217 | AD9PKT 4TXW1 MFW23010-217217Lika196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL MFW23010-KD Disc Tillhållare Dödbult Lås Stål Nyckeld Olika
196SEK /enhet