Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 1UM53 Remlyft Universal | AB3NZB

CONDOR 1UM53 Bälteslyftande Universal

Finns i lager
Artikel: AB3NZB Modell: 1UM53
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med Stay
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlek28 "till 46"
MaterialSpandex
StorlekUniversell
Hängslen1-1 / 2 "löstagbar stickad elastik
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2817
Fartygets höjd (cm)3.99
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypFärgPassar midjestorlekMaterialStorlekBreddPris
CONDOR 1AAT5 Ryggstöd Standard 9 tums bredd Liten | AA8UBV 1AAT5Dubbel krok och öglaSvart25 "till 30"ElastiskS9"264SEK
CONDOR 1EC63 Ryggstöd M | AA9NNC 1EC63Enkelkrok och öglaSvart30 "till 34"ElastiskM7.5 "407SEK
CONDOR 1EC64 Ryggstöd L | AA9NND 1EC64Enkelkrok och öglaSvart34 "till 38"ElastiskL7.5 "407SEK
CONDOR 1EC65 Ryggstöd Xl Svart | AA9NNE 1EC65Enkelkrok och öglaSvart38 "till 42"ElastiskXL7.5 "407SEK
CONDOR 1EC66 Ryggstöd 2xl | AA9NNF 1EC66Enkelkrok och öglaSvart42 "till 46"Elastisk2XL7.5 "407SEK
CONDOR 1UM55 Ryggstöd M Svart | AB3NZC 1UM55Dubbel krok och öglaSvart30 "till 34"ElastiskM9"264SEK
CONDOR 1UM56 Ryggstöd Svart L | AB3NZD 1UM56Dubbel krok och öglaSvart34 "till 38"ElastiskL9"264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 1UM53 Bälteslyftande Universal
522SEK /enhet