DART CONTROLS 65E-serien lågspänning DC PWM-frekvensomriktare


Filter
Typ av bildskärm: LED , Längd: 7.3 " , Hastighets kontroll: PWM
StilModellMonteringstypDjupKapslingOperating temp.RotationSpänningsutgångBreddHöjdPris (ex moms)
A
65E40
-1.7 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-24/36 VDC3.7 "7"6 712 SEK
A
65E40-12
-1.7 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-12 VDC3.7 "7"6 712 SEK
B
65E60-12
-2.27 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-12 VDC6.7 "9"6 864 SEK
B
65E60
-2.27 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-24/36 VDC6.7 "9"7 168 SEK
C
65E10E-UVL
-4.78 "NEMA 4X-15 till 60 ° CEn riktning12 till 48 VDC5.53 "-8 004 SEK
RFQ
C
65E15E-29
-4.78 "NEMA 4X-15 till 60 ° CVändbar12 till 48 VDC5.53 "-14 094 SEK
C
65E20E-UVL
-4.78 "NEMA 4X-15 till 60 ° CEn riktning12 till 48 VDC5.53 "-8 631 SEK
RFQ
D
65E10C
Chassi1.68 "Chassi-30 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC4.25 "3.6 "4 880 SEK
E
65E20C
Chassi2.03 "Chassi-30 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC4.25 "3.6 "5 803 SEK
F
65E10E
Vägg4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC5.53 "7.3 "8 859 SEK
G
65E20E
Vägg4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC5.53 "7.3 "9 323 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?