CONDOR 26W812 Polypropen Blå Öppen 4xl - Paket med 25 | AB8QHZ

CONDOR 26W812 polypropen blå öppen 4xl - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AB8QHZ Modell: 26W812

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

903SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångsöverdrag med krage
AnkelstilÖppen
StängningstypDragkedja
FärgBlå
FärgfamiljBlues
ManschettstilÖppen
Tygvikt1.39 oz.
Passar bröststorlek33-9 / 16 "
Passar midjestorlek33-9 / 16 "(midjebredd)
I sömmen33-13 / 16 "
Materialpolypropylen
SömstilSerged
Storlek4XL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7555
Fartygets höjd (cm)26.01
Fartygets längd (cm)46
Fartygets bredd (cm)30
HS-kod6210105000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellI sömmenAnkelstilFärgMaterialStorlekFärgfamiljManschettstilTygviktförp. Antal.Pris
CONDOR 26W752 Collared Polypropylen White L - Pack Of 25 | AB8QFK 26W75230.156 "ÖppenWhitepolypropylenStoravittÖppen1.39 oz.25788SEK
CONDOR 26W753 Collared Polypropylen Open Xl - 25-pack | AB8QFL 26W75330-11 / 16 "ÖppenWhitepolypropylenExtra largevittÖppen1.39 oz.25752SEK
CONDOR 26W754 Polypropylen Serged Open 2xl - Förpackning med 25 | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "ÖppenWhitepolypropylen2XLvittÖppen1.39 oz.25808SEK
CONDOR 26W755 Polypropylen Serged Open 3xl - Förpackning med 25 | AB8QFN 26W75532.75 "ÖppenWhitepolypropylen3XLvittÖppen1.39 oz.25809SEK
CONDOR 26W758 Polypropylen White Elastic S - Pack Of 25 | AB8QFR 26W75828.625 "ElastiskWhitepolypropylenSmåvittElastisk1.39 oz.251 749 kr
CONDOR 26W759 Polypropylen Vit elastisk M - Förpackning med 25 | AB8QFT 26W75929.125 "ElastiskWhitepolypropylenMediumvittElastisk1.39 oz.251 753 kr
CONDOR 26W760 Polypropylen Vit Elastisk L - Förpackning med 25 | AB8QFU 26W76030.156 "ElastiskWhitepolypropylenStoravittElastisk1.39 oz.251 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 26W812 polypropen blå öppen 4xl - förpackning om 25
903SEK /packa