Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 30C574 Hooded Polyethylene Elastisk 2xl - Paket med 6 | AC4JEV

CONDOR 30C574 Elastisk polyeten med huva 2xl - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AC4JEV Modell: 30C574
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
726SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångsoveraller med huva
Age GroupVuxen
AnkelstilElastisk
StängningstypDragkedja
FärgWhite
Färgfamiljvitt
Tygvikt1.9 oz.
Passar bröststorlek30.25 "
KönUnisex
I sömmen31-23 / 32 "
MaterialMikroporös polyetenfilm laminerad till en spinnbundet fiberduk av polypropen
SömstilSerged
Storlek2XL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)8.99
Fartygets längd (cm)45.01
Fartygets bredd (cm)30
HS-kod6210105000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAnkelstilFärgStorlekFärgfamiljTygviktPassar bröststorlekPassar midjestorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 26W768 Elypastisk polypropylen med huva - Förpackning med 25 | AB8QGC 26W768polypropylenElastiskWhiteLvitt1.39 oz.27 "27 "(midjebredd)251 169 kr
CONDOR 26W769 Polypropylen elastisk Xl med huva - Förpackning med 25 | AB8QGD 26W769polypropylenElastiskWhiteXLvitt1.39 oz.28.625 "28.625 "251 169 kr
CONDOR 26W770 Hooded Polypropylene Elastic 2xl - Pack of 25 | AB8QGE 26W770polypropylenElastiskWhite2XLvitt1.39 oz.30.25 "30.25 "251 246 kr
CONDOR 26W771 Hooded Polypropylene Elastic 3xl - Pack of 25 | AB8QGF 26W771polypropylenElastiskWhite3XLvitt1.39 oz.31.875 "31.875 "251 295 kr
CONDOR 26W772 Elypisk polypropylen med huva 4xl - Förpackning med 25 | AB8QGG 26W772polypropylenElastiskWhite4XLvitt1.39 oz.33-9 / 16 "33-9 / 16 "(midjebredd)25938SEK
CONDOR 26W774 Sockelstövlar av polypropylen med huva L - 25 -pack AB8QGJ 26W774polypropylenmed bifogade stövlarWhiteLvitt1.39 oz.27 "27 "(midjebredd)251 014 kr
CONDOR 26W775 Polypropylen stövlar med huva Xl - 25-pack | AB8QGK 26W775polypropylenmed bifogade stövlarWhiteXLvitt1.39 oz.28.625 "28.625 "251 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 30C574 Elastisk polyeten med huva 2xl - förpackning om 6
726SEK /packa