CONDOR 26W774 Sockelstövlar av polypropylen med huva L - 25 -pack AB8QGJ

CONDOR 26W774 Stövlar med huva i polypropen L - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AB8QGJ Modell: 26W774

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 014 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångsoveraller med huva
Age GroupVuxen
Ankelstilmed bifogade stövlar
StängningstypDragkedja
FärgWhite
Färgfamiljvitt
ManschettstilElastisk
Tygvikt1.39 oz.
Passar bröststorlek27 "
Passar midjestorlek27 "(midjebredd)
KönUnisex
I sömmen30.156 "
Materialpolypropylen
SömstilSerged
StorlekL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9435
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)42.01
Fartygets bredd (cm)27.99
HS-kod6210105000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAnkelstilFärgStorlekFärgfamiljTygviktPassar bröststorlekPassar midjestorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 26W768 Elypastisk polypropylen med huva - Förpackning med 25 | AB8QGC 26W768polypropylenElastiskWhiteLvitt1.39 oz.27 "27 "(midjebredd)251 169 kr
CONDOR 26W769 Polypropylen elastisk Xl med huva - Förpackning med 25 | AB8QGD 26W769polypropylenElastiskWhiteXLvitt1.39 oz.28.625 "28.625 "251 169 kr
CONDOR 26W770 Hooded Polypropylene Elastic 2xl - Pack of 25 | AB8QGE 26W770polypropylenElastiskWhite2XLvitt1.39 oz.30.25 "30.25 "251 246 kr
CONDOR 26W771 Hooded Polypropylene Elastic 3xl - Pack of 25 | AB8QGF 26W771polypropylenElastiskWhite3XLvitt1.39 oz.31.875 "31.875 "251 295 kr
CONDOR 26W772 Elypisk polypropylen med huva 4xl - Förpackning med 25 | AB8QGG 26W772polypropylenElastiskWhite4XLvitt1.39 oz.33-9 / 16 "33-9 / 16 "(midjebredd)25938SEK
CONDOR 26W775 Polypropylen stövlar med huva Xl - 25-pack | AB8QGK 26W775polypropylenmed bifogade stövlarWhiteXLvitt1.39 oz.28.625 "28.625 "251 000 kr
CONDOR 26W776 Polypropylen stövlar med huva 2xl - Förpackning med 25 | AB8QGL 26W776polypropylenmed bifogade stövlarWhite2XLvitt1.39 oz.30.25 "30.25 "25965SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 26W774 Stövlar med huva i polypropen L - förpackning om 25
1 014 kr /packa