Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 30YP49 Skärbeständiga handskar Grå M PR | AH3AZF

CONDOR 30YP49 Skärbeständiga handskar Grå M PR

Finns i lager
Artikel: AH3AZF Modell: 30YP49
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
367SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler5095
ANSI Cut Gras763
ANSI Punktering Newton71
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå1
BakmaterialHPP
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå
ManschettenSticka
FingermaterialDyneema (R)
Fingerstilfull
Mätare15
Längd9.5 "
FodermaterialDyneema (R)
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
StorlekM
StygnmaterialDyneema (R)
Föreslagen användningsmiljöTorka
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellANSI / ISEA punkteringsnivåLängdStorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 30YP48 Skärbeständiga handskar Grå S PR | AH3AZE 30YP4839.25 "S2367SEK
CONDOR 30YP50 Skärbeständiga handskar Grå L PR | AH3AZG 30YP50110.25 "L2367SEK
CONDOR 30YP51 Skärbeständiga handskar Grå XL PR | AH3AZH 30YP51111.25 "XL2367SEK
CONDOR 30YP52 Skärbeständiga handskar Grå XXL PR | AH3AZJ 30YP52111.75 "2XL2367SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 30YP49 Skärbeständiga handskar Grå M PR
367SEK /packa