NIBCO Minskande armbåge, 90 grader, nära grov


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
607R 2x11 / 2
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"521 SEK
A
607R 11/2x11/4
408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"401 SEK
A
607R 11 / 4x1
439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"310 SEK
A
607R 1x3 / 4
494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"135 SEK
A
607R 1x1 / 2
494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 5/8"1 "x 1 / 2"150 SEK
A
607R 3/4x1/2
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"74 SEK
A
607R 1/2x3/8
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"108 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?