Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 420 Lockout Hasp Snap-on 6 Lås Röd | AB3LEP 1U177

CONDOR 420 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Red

Finns i lager
Artikel: AB3LEP Modell: 420Korsreferens: 1U177
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout Hasp
Stängd hålstorlek1"
FärgRed
Hasp-stilKnäppa på
Längd4.5 "
MaterialStål
Max. Antal hänglås6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialBreddPris
CONDOR 416 Lockout Hasp Snap-on 6 Lås Röd | AB9EFL 2CJH7 4164.375 "Aluminium / gnistbeständig1.5 "115SEK
CONDOR 417 Lockout Hasp Snap-On 6 Lås Röd | AB9EFM 2CJH8 4174.875 "Aluminium / gnistbeständig2"120SEK
CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 Lock Red | AB9EFT 2CJJ4 ALO8025"Stål2.38 "190SEK
CONDOR 421 Lockout Hasp Snap-on 6 Lås Röd | AE6HXM 5T591 4215"Stål2.38 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 420 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Red
110SEK /enhet