CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 600 VAC Tung industriell indragbar sladdrulle, sladd ingår | CD2MUA 421X31

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 600 VAC Heavy Industrial indragbar sladdrulle, sladd ingår

Finns i lager
Artikel: CD2MUA Modell: XA-142160405011Korsreferens: 421X31

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
Amps8.0
ledare16/4
SladdfärgSvart
Ledningslängd50ft.
Matarledning avslutad NEMA-konfiguration5-20P
Rymmer50 fot av 16/4
MonteringTak, golv eller vägg
Antal försäljningsställen0
Övergripande djup13-35 / 64 "
Totala höjden15 "
Total bredd13.5 "
RullfärgGul
RullmaterialPulverlackerat stål
Slip Ring Betyg600V / 35A
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Spänning600 VAC
Watt4800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.66

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsLedningslängdWattRymmerAntal försäljningsställenÖvergripande djupTotala höjdenPris
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142140405011 600 VAC Tung industriell indragbar sladdrulle, sladd ingår | CD2MUB 421X32 XA-142140405011600 VAC12.050ft.720050 fot av 14/4-13-35 / 64 "15 "11 862 kr
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 125 VAC Tung industriell indragbar sladdrulle, sladd ingår | CD2MUC 421X33 XA-121120302511125 VAC20.025ft.250025 fot av 12/3-7.75 "13-53/6410 004 kr
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 125 VAC Heavy Industrial Indragbar sladdupprullare, sladd ingår | CD2MUD 421X34 XA-121120305011125 VAC20.050ft.212550 fot av 12/3-7.75 "13-53/6410 291 kr
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305016E 125 VAC Tung industriell indragbar sladdrulle, antal uttag 4, sladd ingår | CD2MUE 421X35 XA-121120305016E125 VAC20.050ft.212550 fot av 12/347.75 "13-53/6410 101 kr
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120310016 125 VAC Tung industriell indragbar sladdrulle, antal uttag 4, sladd ingår | CD2MUF 421X36 XA-141120310016125 VAC20.0100ft.2500100 fot av 12/3413-21 / 32 "15 "16 141 kr
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Industriell infällbar sladdrulle, 125 VAC, antal uttag 4 | CD3UEJ 421X37 XA-141120307516125 VAC20.075ft.250075 fot av 12/3413-5 / 16 "15 "14 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 600 VAC Heavy Industrial indragbar sladdrulle, sladd ingår
11 070 kr /enhet