ULTEM PEI-ark


Filter
Färg: Bärnsten , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: PEI , Material Typ: Naturlig kvalitet , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader till 340 grader F. , Brottgräns: 16,500 psi , Tjocklekstolerans: +0.025 "/ - 0.000" , Breddtolerans: +0.060 "/ - 0.000"
StilModellLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A
1NRC2
12 "0.04 "12 "994 SEK
B
1NRC5
12 "0.125 "12 "2 246 SEK
B
1NRC7
12 "0.375 "12 "3 009 SEK
B
1NRE1
12 "1.25 "12 "9 874 SEK
B
1NRC3
12 "0.063 "12 "854 SEK
B
1NRC8
12 "0.5 "12 "3 974 SEK
B
1NRC4
12 "0.093 "12 "1 469 SEK
B
1NRH9
24 "0.063 "24 "3 433 SEK
C
1NRJ7
24 "1.25 "24 "39 496 SEK
B
1NRJ5
24 "0.5 "24 "15 898 SEK
B
1NRJ4
24 "0.375 "24 "12 038 SEK
B
1NRJ1
24 "0.093 "24 "5 878 SEK
B
1NRE9
24 "0.093 "12 "3 081 SEK
B
1NRH8
24 "0.04 "24 "3 791 SEK
B
1NRE7
24 "0.04 "12 "1 713 SEK
B
1NRF2
24 "0.25 "12 "4 065 SEK
B
1NRE8
24 "0.063 "12 "1 712 SEK
B
1NRG9
48 "0.5 "12 "12 038 SEK
B
1NRG4
48 "0.063 "12 "3 096 SEK
B
1NRK4
48 "0.04 "24 "7 079 SEK

PEI-ark

Ultem 1000 PEI-ark är utformade för att ge en byggyta för 3D-skrivare med uppvärmda eller ouppvärmda tryckbäddar. Dessa högpresterande Ultem-ark erbjuder exceptionell flam-, värme- eller kemikaliebeständighet och UV-stabilitet, och kan också bibehålla konsekventa dielektriska egenskaper över ett stort antal frekvenser. De ger stöd för både ABS- och PLA-utskrifter och kräver ingen ytbehandling, som att applicera speciallösningar eller tejp före varje utskriftsjobb. Det rekommenderas dock ofta att torka av arket med isopropylalkohol för att rengöra ytan och ta bort fingeravtryck från arket. Dessa plastark kan antingen placeras ovanpå den befintliga sängplattformen med bindnings- eller alligatorklämmor eller genom direkt applicering av 3M 468MP lim. De kan fungera effektivt vid temperaturer från -20 till 340 grader Fahrenheit och kommer med en blå skyddsfilm på varje sida för extra skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?