Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONGRESS DRIVES CA0250X062KW V-belt Pulley 5/8 Fixed 2.5 Outer Diameter Zamak 3 | AD2ZMC 3X901

CONGRESS DRIVES CA0250X062KW Kilremskiva 5/8 fast 2.5 ytterdiameter Zamak 3

Finns i lager
Artikel: AD2ZMC Modell: CA0250X062KWKorsreferens: 3X901

Få det Maj 22, Onsdag
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3L bälteavstånd Dia.2.05 "
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.2.35 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.2.35 "
Bore Dia.5 / 8 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.5 / 8 "
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialFormgjuten Zamak 3
Antal spår1
Utanför Dia.2.5 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.ByggPassar Shaft Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Pris
CONGRESS DRIVE CA0275X050 Kilremskiva 1/2 Fast 2.75 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Fastämne1 / 2 "-2.75 "399SEK
CONGRESS DRIVE CA0275X062KW Kilremskiva 5/8 Fast 2.75 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Fastämne5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "409SEK
CONGRESS DRIVE CA1100X062KW Kilremskiva 5/8 Fast 11 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "ekrade5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "991SEK
CONGRESS DRIVE CA1100X100KW Kilremskiva 1 Fast 11 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"ekrade1"0.250 "x 0.125"11 "991SEK
CONGRESS DRIVE CA1400X062KW Kilremskiva 5/8 Fast 14 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "ekrade5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "1 358 kr
CONGRESS DRIVE CA1000X087KW Kilremskiva 7/8 Fast 10 Ytterdiameter Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "ekrade7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "984SEK
CONGRESS DRIVE CA1200X087KW Kilremskiva 7/8 Fast 12 Ytterdiameter Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "ekrade7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "1 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0250X062KW Kilremskiva 5/8 fast 2.5 ytterdiameter Zamak 3
399SEK /enhet